ペースト 板金用フラックスのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
83件の「ペースト 板金用フラックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉛フリーハンダ フラックス」、「金属ハンダ」、「フラックス 真鍮」などの商品も取り扱っております。
板金用フラックス goot(太洋電機産業)ランキング1位
銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容フラックス単体種別半田付け危険物の類別非危険物
1本(25mL)ほか
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

板金用フラックス(ハッコーペースト) HAKKO(白光)ランキング2位
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。種別半田付け成分ワセリン、塩化亜鉛など保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
1個
339税込373
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フラックス ホーザンランキング3位
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級危険物の類別第四類
1本(30mL)
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

板金用フラックスはんだセット goot(太洋電機産業)ランキング4位
セットのはんだは鉛入りです。 銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
用途鈑金用フラックス・はんだセットセット内容板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%容量(mL)25
1セット
999税込1,099
当日出荷


ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水比重約1.59(at20℃)塩素含有量(%)28.0wt種別半田付け危険物の類別非危険物
1個(30g)ほか
889税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応種別半田付けハロゲン含有率0.07%絶縁抵抗(Ω)1011危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,698税込1,868
当日出荷

用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。種別半田付け仕様はんだ用トラスコ品番376-0430容量(mL)100活性温度(℃)180~400適合母材銅管危険物の類別非危険物
1本(100mL)
1,798税込1,978
当日出荷

高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
679税込747
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn45%-Pb55%融点(℃)183-227
1個
559税込615
当日出荷

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
1本
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。種別半田付け成分ペーストフラックス・錫
1個(10g)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
種別半田付け成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%種別半田付け危険物の類別非危険物
1本(25mL)ほか
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1巻
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプ
タイプフラックス:無洗浄タイプ電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
629税込692
当日出荷

●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制 ●独自の活性成分配合で飛散を抑制 ●より線の端末処理に最適
用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。 はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。 この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます種別半田付け仕様リード線端末処理用。無洗浄タイプ比重0.829(20℃時)塩素量(%)0.16固形分1.0wt%希釈剤ソルベント#6200危険等級粘度(20℃)(cP)3.0危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1200mL危険物の性状水溶性
1個(1kg)
22,980税込25,278
当日出荷

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し質量(g)70長さ(m)約4.0線径(Φmm)1.6化学組成Sn45%-Pb55%融点(℃)183-227
1個
1,198税込1,318
当日出荷